カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(88)
  • エスコ(73)
  • TDT(田野井)(36)
  • WPH(30)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • OHSATO(大里)(23)
  • omron(オムロン)(21)
  • 大阪魂(14)
  • TRUSCO(13)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • パナソニックコネクト(9)
  • StarTech.com(8)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • RS PRO(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • 由良産商(6)
  • 八幡ねじ(5)
  • M5Stack(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x5」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 引込単動形 コガネイ

    ペンシリンダ 引込単動形

    コガネイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式引込単動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ

    コガネイ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズ

    コガネイ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイ

    TACねじ配管用継手 ブッシュ

    コガネイ
    ¥598税込¥658
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X5シリーズ

    コガネイ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ

    コガネイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X5シリーズ

    コガネイ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X5シリーズ

    コガネイ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から56日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X5シリーズ

    コガネイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ

    コガネイ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式引込単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5

    コガネイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5

    コガネイ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS10

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付