カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(439)
  • 大阪魂(430)
  • PISCO(ピスコ)(58)
  • Festo(53)
  • SMC(41)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(36)
  • エスコ(33)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • TRUSCO(22)
  • イマオコーポレーション(20)
  • omron(オムロン)(20)
  • 日産ネジ(19)
  • エレコム(17)
  • BOURNS(17)
  • KVK(16)
  • CKD(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 0.9」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手ストレート コガネイ

    クイック継手ストレート

    コガネイ(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ エルボ

    コガネイ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    398税込438
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    418税込460
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形

    コガネイ
    998税込1,098
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
    形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • クイック継手 スイングエルボ コガネイ

    クイック継手 スイングエルボ

    コガネイ
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)

    コガネイ(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • エアインジケータKISシリーズ コガネイ

    エアインジケータKISシリーズ

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3給油
  • クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ストレート

    コガネイ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート全長(mm)17質量(g)4.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)14寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6使用流体空気寸法R(mm)M5×0.8推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    398税込438
    1個
    欠品中
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

    コガネイ
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手付スピードコントローラ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ

    コガネイ
    998税込1,098
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • 低圧空気作動弁 コガネイ

    低圧空気作動弁

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
  • クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイ

    クイック継手ミニ ストレートミニ

    コガネイ
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    898税込988
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • スピードコントローラSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラSCシリーズ

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • TACねじ配管用継手 延長継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 延長継手

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状延長継手使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    559税込615
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手ロータリータイプ コガネイ

    クイック継手ロータリータイプ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
    形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ

    コガネイ
    998税込1,098
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
    形状スピードコントローラ フリータイプ使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
  • TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ

    TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

    コガネイ
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 プラグ

    コガネイ
    698税込768
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイ

    TACねじ配管用継手 ブッシュ

    コガネイ
    478税込526
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    形状エルボ管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気