カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- CKD(125)
- Festo(59)
- KEMET(171)
- KHK(小原歯車工業)(69)
- MURATA(村田製作所)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
- omron(オムロン)(261)
- Panasonic(パナソニック)(304)
- RS PRO(253)
- SMC(963)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(220)
- VISHAY(91)
- YAGEO(64)
- ダイヤトレンド(92)
- ホンダ(94)
- メディアカバーマーケット(102)
- 大阪魂(503)
- ブランドをもっと見る
「m5 55」の検索結果

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X55
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X55
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X55
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ
コガネイ¥12,798税込¥14,0781個当日出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
F.R.L.コンビネーション
コガネイ(1件のレビュー)¥13,298~税込¥14,628~1個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ドレン排出手動ドレン設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
F.R.L.コンビネーション
コガネイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
有接点センサスイッチ CS□T□
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥398税込¥4381袋(4個)翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。表面処理ニッケルめっき
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個翌々日出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8
スライドユニット
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ロッドスライダ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)6.7(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)6公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X550シリーズ
コガネイ¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X550シリーズ
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個7日以内出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M5×0.8ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から31日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
スライドユニット
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形寸法B(mm)85使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012/0.028以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ベース取付ベースなし配管接続口径M5×0.8ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
Zスライダ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個8日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個8日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様デュアルストロークセンサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
スライドユニット
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS16
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05