カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • omron(オムロン)(277)
  • 渡辺電機工業(273)
  • RS PRO(106)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • IDEC(和泉電気)(80)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(60)
  • ParkerTAIYO(54)
  • 三菱電機(52)
  • ニチコン(45)
  • CKD(40)
  • ハンマーキャスター(39)
  • WURTH ELEKTRONIK(39)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(38)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(36)
  • コーセル(32)
  • DiodesZetex(30)
  • 東芝(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma10」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁240シリーズ コガネイ電磁弁240シリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁110シリーズ コガネイ電磁弁110シリーズコガネイ(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□M□コガネイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯仕様【接点保護対策】要漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
無接点センサスイッチ ZG530□・553□ コガネイ無接点センサスイッチ ZG530□・553□コガネイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
有接点センサスイッチ CS□H□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□H□コガネイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様【接点保護対策】要耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
電磁弁050シリーズ コガネイ電磁弁050シリーズコガネイ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズコガネイ(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から6日以内出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3使用流体空気配管接続口径M5×0.8切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
398税込438
1個
当日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気配管接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
61,980税込68,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X350シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X300シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1200シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X250シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X950シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1700シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1100シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X500シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X850シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1500シリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X600シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1400シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1300シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1000シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1900シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1800シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X900シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X650シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X700シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X750シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1600シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X200シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X450シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X2000シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X800シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X550シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)550作動方式複動形