カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(26,391)
- ミツビシ(5,151)
- ホンダ(1,836)
- SMC(857)
- 三菱ふそう(195)
- エスコ(28)
- IDEC(和泉電気)(27)
- 三信化工(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- NASTA(ナスタ)(15)
- INAX(LIXIL)(14)
- EPSON(13)
- ニッサン(13)
- 旭精工(11)
- CAMDENBOSS(11)
- レイ・アウト(11)
- イスカル(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- ブランドをもっと見る
「mb6」の検索結果

クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH6シリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
フラット形エアハンド
コガネイ¥107,980~税込¥118,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要