カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- フエニックス・コンタクト(17)
- 三菱ふそう(4)
- Murata Power Solutions(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 富士倉(1)
- KSフィルター(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- エツミ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- 近藤科学(1)
- Anker(アンカー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- RENOGY JAPAN(1)
「mc-dc2」の検索結果

フラット形エアハンド
コガネイ¥51,274~税込¥56,401~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
フラット形エアハンド
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高作動頻度(min-1)120