カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(157)
  • ハンマーキャスター(30)
  • 三菱電機(23)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • KITACO(11)
  • onsemi(10)
  • ON SEMICONDUCTOR(8)
  • U-KANAYA(8)
  • ハリケーン(7)
  • DNライティング(6)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • タンガロイ(4)
  • ナベヤ(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • SAMTEC(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-125」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械作動弁 コガネイ機械作動弁コガネイ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
ポート数3使用流体空気使用温度範囲(℃)5~60弁仕様常時閉(NC)使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁コガネイ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)0.15使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式スチールローラ使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)操作力(g)最低1500
機械作動弁 ローラカム形 コガネイ機械作動弁 ローラカム形コガネイ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X125 コガネイスリムシリンダ DA32X125コガネイ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DA40X125 コガネイスリムシリンダ DA40X125コガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X125 コガネイスリムシリンダ DAC40X125コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DV32X125 コガネイスリムシリンダ DV32X125コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300