カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 三菱ふそう(260)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- ホンダ(47)
- メディアカバーマーケット(20)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
- ハリケーン(9)
- ALBA(アルバ)(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- SMC(3)
- タンガロイ(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- KSフィルター(3)
- 東製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「mc17」の検索結果

フラット形エアハンド
コガネイ¥51,274~税込¥56,401~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
フラット形エアハンド
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から32日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
フラット形エアハンド
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
フラット形エアハンド
コガネイ¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高作動頻度(min-1)120