カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(462)
  • ユーエイキャスター(34)
  • RS PRO(19)
  • omron(オムロン)(13)
  • SMC(12)
  • XP POWER(10)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(8)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(7)
  • 岡崎精工(6)
  • 工進(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • NAKATAKI(6)
  • アズワン(5)
  • コーセル(5)
  • 扶桑金属工業(5)
  • 南榮工業(5)
  • PICO TECHNOLOGY(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-50」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)2ベース取付ベースなし
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ コガネイガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズコガネイ
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
作動方式複動形
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X50 コガネイガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X50コガネイ
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS25 コガネイガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS25コガネイ
110,980税込122,078
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50コガネイ
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X50 コガネイガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X50コガネイ
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50コガネイ
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)1ベース取付ベースなしポジション3ポジション応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形