カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CKD(84)
  • SMC(80)
  • THK(18)
  • Festo(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 山洋電気(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • ATEN(3)
  • 協育歯車(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • KITACO(2)
  • KENWOOD(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 東芝(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2r-08a」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から23日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))質量(kg)0.1ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ機械作動弁 マイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10コガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20コガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15コガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ コガネイミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ スタンダード コガネイミニガイドスライダ スタンダードコガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
マイクロバルブ コガネイマイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズ コガネイミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ワンウェイローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS8コガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X30コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5コガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8コガネイ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ピンプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ポート数2ポート質量(kg)0.09ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレスポートなし
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ポート数3ポート質量(kg)0.13ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス