カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- TRUSCO(2)
- イスカル(1)
- ADVANTEC(1)
- スバル(1)
- コフロック(1)
- ワンダーキット(1)
- MICROCHIP(1)
- ROHM(1)
- 国際電気(1)
- CQ出版(1)
- しおかぜ技研(1)
- 林電工(1)
- 富士電機機器制御(1)
- PROST's(1)
- FSA(1)
「pfm3」の検索結果

TACねじ配管用継手 プラグ
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M