カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(82)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ROLINE(4)
  • ニッタ(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • エスコ(2)
  • 井筒製作所(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TDK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フジキン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • SPG(1)
  • グリフィン(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • ニチアス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-6a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
電磁弁JEシリーズ コガネイ電磁弁JEシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JCシリーズ コガネイ電磁弁JCシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ