カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(30)
- 椿本チエイン(18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- アイリスオーヤマ(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- テクノプラン(3)
- 三菱電機(3)
- ニッタ(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岩崎電気(2)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- ストロング金属(2)
- 前澤化成工業(2)
- ブランドをもっと見る
「pl100」の検索結果

パワーレデューサ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷から12日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
空気作動弁240-4Aシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。ポート数5ポート使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション
空気作動弁240-4Aシリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)