カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 黒田精工(158)
  • 京セラ(58)
  • CKD(19)
  • 三菱電機(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • SMC(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ドーイチ(5)
  • RS PRO(4)
  • マリンテック(4)
  • 岡崎精工(3)
  • コクヨ(3)
  • ノーブランド(3)
  • DIA-COMPE(3)
  • エム・デー・エス(3)
  • 旭製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • 長野計器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-200」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密レギュレータ コガネイ精密レギュレータコガネイ(1件のレビュー)
10,198税込11,218
1個
当日出荷
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
精密レギュレータ コガネイ精密レギュレータコガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要
クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ コガネイクリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25設定圧力単位MPa
砥石 #2000特集