カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • VISHAY(104)
  • ホンダ(66)
  • 京セラ(39)
  • ハンマーキャスター(35)
  • CKD(31)
  • RS PRO(18)
  • BAHCO(バーコ)(17)
  • SMC(11)
  • プロト(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • 三菱電機(6)
  • コクヨ(4)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • CyberPower(4)
  • 岡崎精工(3)
  • JSH(3)
  • 千代田通商(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr100」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密レギュレータPR100用 コガネイ

    精密レギュレータPR100用

    コガネイ
    358税込394
    1個
    3日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5設定圧力単位MPa
  • 精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット コガネイ

    精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット

    コガネイ
    358税込394
    1個
    翌々日出荷
    用途レギュレータを取り付けるためのブラケット仕様精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
pt100特集