3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット無し 使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa)0.73 感度0.001MPa 使用流体空気 空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時) 保証耐圧力(MPa)1.03 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
10,198 税込11,218
当日出荷

材質アルミダイカスト 質量(kg)0.29 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.73 感度0.001(Mpa) 空気消費量(L/min)(ANR)5 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25 給油不要
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25 設定圧力単位MPa
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)