カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ノーリツ(44)
- JAE(日本航空電子工業)(21)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ADVANTEC(6)
- SP忠男(6)
- イスカル(5)
- 浦谷商事(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- 日研工作所(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ゼノア(5)
- サンコーテクノ(4)
- タンガロイ(4)
- 千代田通商(4)
- CFD(シーエフデー)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 岩田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「ps-16」の検索結果

ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スライドユニット SUPS16
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個12日以内出荷仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
KSDシリンダ
コガネイ¥120,980~税込¥133,078~1個26日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。作動方式複動形