カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ATEN(3)
- CKD(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイネックス(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- エレコム(2)
- オキナ(1)
- オーム電機(2)
- コンサス(3)
- シヤチハタ(2)
- ナカバヤシ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ps1-15」の検索結果

電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)