カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
- 制御機器(35)
- 学童・教育用品(11)
- 機構部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- GVS(3)
- JAE(日本航空電子工業)(18)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KSフィルター(2)
- Murata Power Solutions(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SMC(382)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- アムズデザイン(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(9)
- エンペックス気象計(4)
- コンサス(4)
- フエニックス・コンタクト(2)
- フローバル(2)
- 井上金庫販売(2)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps1-40」の検索結果

PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用
マヤ工業¥4,698税込¥5,1681箱(5本)当日出荷から翌日出荷日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ストラップ STPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から6日以内出荷CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
オイルガードマット
日本緑十字社¥29,980税込¥32,9781組(100枚)当日出荷から3日以内出荷様々な油に対応する油専用吸着マット! 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。用途油専用材質PP色白
プラグ(ステンレス)
フローバル¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ピュアケースPS
大森¥39,980税込¥43,9781箱(200枚)3日以内出荷PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET色透明
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール
イマオコーポレーション¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。使用圧力(MPa)0.6
ネームペン用ネーム 既製(タ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字た印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車



エコテックス長袖ツナギ
ROUND ONI¥8,598~税込¥9,458~1着6日以内出荷安心安全のエコテックス認証アイテム。制電生地使用・多機能仕様で充実したサイズ展開のT/C長袖ツナギ。用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35機能静電気・帯電防止目付(g/m2)203生地厚(mm)0.34特性有害物質を含まない安心安全のOeko-tex加工アイテム、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、帯電防止生地使用、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、足を広げても突っ張らない「レッグフリー機能」袖丈長袖
IMAO APS トップマウントモジュール APS-E APS140-E
イマオコーポレーション¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています仕様エアブロー:○その他【金口】3本質量(kg)4.5タイプフェノール樹脂製使用圧力(MPa)0.6クランプ力(kN)【増圧時】18
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
スチールデスクトップパネルW1400 クランプ
井上金庫販売¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷材質本体:スチール粉体塗装寸法(mm)1380×300備考取付にあたっては板厚45mmまで、取付しろが30mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
ルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ
アムズデザイン¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷から8日以内出荷風を切り裂くimaのsasuke。sasuke 140 裂波をシンキング化。遠投性能の向上、一枚下のレンジ攻略はもちろん、荒れた状況や足場の高いポイントでの操作性が飛躍的に向上しました。シンキングならではの、流れに乗せるドリフトテクニックや細かい誘いも可能なモデルです。仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2009/12/31種別シンキング全長(mm)140質量(g)21フック#3リングサイズ#4潜行レンジ(cm)70~100
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ
コンサス¥19,000税込¥20,9001個6日以内出荷真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-64
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ
コンサス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から13日以内出荷ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16A
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781ケース(1500枚)6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
sasuke(サスケ)140S 裂風
アムズデザイン¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷【風を切り裂くimaのsasuke.】*シンキング性能だから水馴染みが◎。*逆風下でもブッ飛び仕様。荒れた日に最適!*ゆったりとしたウォブンロールで食性を刺激。 Sasuke140裂波をシンキング化したモデル。高い遠投性能という魅力はもちろん、荒れた状況や足場の高いポイントでの操作性にも優れ、シンキングならではの流れに乗せるドリフトテクニックや細かい誘いも得意なモデルです。ラフなコンディションやsasuke140裂波の一枚下のレンジを攻略したい時などにおすすめです。仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2009/12/31適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)140質量(g)21タイプシンキング寸法(cm)レンジ:70~100フック#3リングサイズ#4アクションウォブンロール
Φ76.3用杭ヒノダクパイル仕様(杭基礎打込み) HDP-S(140)
サンポール¥18,980税込¥20,8781台22日以内出荷インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様に使用するΦ76.3 用杭ヒノダクパイル部材です。アーチ毎に2本必要となります。用途Φ76.3 アーチ用杭ヒノダクパイル材質FCD600質量(kg)約16.8仕上カチオン電着塗装
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個18日以内出荷・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑え、四つ角がなく取りつけスペースが小さいコンパクトなデザイン。・取りつけ穴は通し穴です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
...