カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(165)
  • イトーキ(59)
  • ノーリツ(45)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](31)
  • JAE(日本航空電子工業)(22)
  • タンガロイ(17)
  • MICROCHIP(15)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • グローバルサイエンス(11)
  • アズワン(10)
  • ADVANTEC(9)
  • 東洋器材科学(8)
  • 浦谷商事(7)
  • エスコ(7)
  • ABB(7)
  • SP忠男(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • リンテックサインシステム(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps16」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スライドユニット SUPS16 コガネイ

    スライドユニット SUPS16

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
  • KSDシリンダ コガネイ

    KSDシリンダ

    コガネイ
    120,980税込133,078
    1個
    26日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
    作動方式複動形