カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(73)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • タンガロイ(176)
  • イスカル(140)
  • 京セラ(128)
  • イトーキ(128)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • omron(オムロン)(51)
  • ホンダ(49)
  • スバル(35)
  • 三菱マテリアル(34)
  • トヨタ(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • ハーフェレ(23)
  • JST(日本圧着端子製造)(20)
  • タカトテクニカ(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ヤマダコーポレーション(16)
  • 味の素(16)
  • マリンテック(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pud」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01 コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。
    付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)60タイプ標準タイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.5以下消費エア流量(L/min[ANR])280オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300D コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300D

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ノズル標準
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    タイプ標準タイプ定格出力DC24V、1A定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    適合DTRY-ELB01, 02専用
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-LF080 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-LF080

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金、アルマイト処理、(エレメント)多孔質中空糸膜配管接続口径R(Rc)1/4
  • イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ELW22 コガネイ

    イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ELW22

    コガネイ
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。 幅の広いワークを高速除電。 CEマーキング適合品。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(kg)約2.1電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118消費電流(mA)260最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±15V除電時間(秒)2以下オゾン発生量(ppm)0.03以下
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
    付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)400電源DC24V±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100消費電流(mA)240最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)使用環境室内0~40℃(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±10V除電時間(秒)3以下オゾン発生量(ppm)0.04以下
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-S コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-S

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
    付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)75タイプ省エアタイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.8以下消費エア流量(L/min[ANR])60オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
  • イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350 コガネイ

    イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350

    コガネイ
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400ND コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400ND

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプノズルフラット
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR02S コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR02S

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)120ノズルステンレスパイプ
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR20SW コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR20SW

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    タイプ60°
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-DSC コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-DSC

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)2
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端フラットノズルユニット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズル標準
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR500ND コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR500ND

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)500ノズルベンダー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400B

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)400ノズルストレートバー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR200L コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR200L

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)200ノズルL形バー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100B

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300B

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100U コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100U

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    ノズルU形バー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100L コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100L

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルL形バー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300ND コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300ND

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    タイプ90°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-FT01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-FT01

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    ノズルベンダーフラットノズルユニット
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100ND コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100ND

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW60 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW60

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    タイプ60°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-100B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-100B

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルベンダーバーノズルユニット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定ねじ2個仕様60°タイプタイプ標準タイプノズルチューブ先端シャワーノズルユニット
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100FMT コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100FMT

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    タイプ低発塵タイプ最小曲げ半径(mm)10
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-F コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-F

    コガネイ
    879税込967
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)500
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー