カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「ej-pud」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引抜き工具 JST,XA シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,XA シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ用端子工具 JST,RCY シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ用端子工具 JST,RCY シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = RCYRCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着抜き取り工具 YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着抜き取り工具 YRSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YRS製品用途の情報. このEJ-JWPF抜き取り工具は、SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025の圧着コンタクトを抜き取るのに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
  • JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー:メス、併用:PUDコネクタハウジング、シリーズ:PUD、最小ワイヤサイズ:0.08mm2、最大ワイヤサイズ:0.2mm2、コンタクトめっき:錫、最大ワイヤサイズAWG:24、JST2.0mmPUDシリーズ圧着ソケットコンタクト PUDシリーズ2.00mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着抜き取り工具 YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着抜き取り工具 YCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YCPHDシリーズコンタクトについては、代表品番688-1381を参照. PHDシリーズ工具. < 688-0871') 688-0871/: PHDシリーズコンタクト用の抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子リリースツール 5本セット モノタロウ

    端子リリースツール 5本セット

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
    用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8販売区分業務用
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    対応コネクタSMコネクタ:リセプタクルハウジング
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●長さ:150mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番 ; 906-0284 906-0284 及び ; 906-0284 906-0284 : 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番 ; 906-0297 906-0297 及び ; 906-0290 906-0290 : 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番 ; 906-0272 906-0272 及び ; 906-0281 906-0281 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引抜き工具 JST,VL シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,VL シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = VLVLシリーズ工具. 圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0用の圧着及び引抜き用工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 28 AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 28 AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGJST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子リリースツールセット CUSTOR(クストー)

    端子リリースツールセット

    CUSTOR(クストー)(9件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(5本組)
    当日出荷
    多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
    材質軟鋼板、アルミニウム
  • JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    ELコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296質量(g)485
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着工具 SPUDコンタクト WCシリーズ WC-PUD1 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 SPUDコンタクト WCシリーズ WC-PUD1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    仕様JST WC-PUD1手動圧着工具 SPUD圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。. JST WC-PUD1手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材を使用した高い耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の圧力を設定済みです。ハンドルが完全に閉じてダイスが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 使いやすい人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、JST SPUD-001T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ26 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SPUDコンタクト
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4~税込¥4~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 24 AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 24 AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mm基準適合 = UL E60389JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥189,800税込¥208,780
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)