カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(326)
  • SMC(180)
  • アイエルモータースポーツ(96)
  • エスコ(55)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • YAGEO(32)
  • CKD(24)
  • ゴールドメダル(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • SIEMENS(20)
  • コフロック(18)
  • New-Era(ニューエラー)(17)
  • MICROCHIP(17)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(15)
  • 東フロコーポレーション(14)
  • ニッサン(11)
  • オンダ製作所(10)
  • 新和精工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-005」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • 小型圧力計 コガネイ

    小型圧力計

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用流体空気
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    使用流体空気最大作動頻度(Hz)5有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)0~60材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
  • 低圧空気作動弁 コガネイ

    低圧空気作動弁

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5)ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • クイック継手 延長ブッシュ コガネイ

    クイック継手 延長ブッシュ

    コガネイ
    739税込813
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形式延長ブッシュ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
  • 電磁弁 V182シリーズ コガネイ

    電磁弁 V182シリーズ

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
    作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
  • 電磁弁182シリーズ コガネイ

    電磁弁182シリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEシリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.8作動方式直接作動空気消費量(L/min)23(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側)最高真空圧力(kPa)-86.7ノズル径(Φmm)0.7
  • クリーン機器TAC継手ストレート コガネイ

    クリーン機器TAC継手ストレート

    コガネイ
    598税込658
    1袋(5個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
    形状ブッシュねじの種類(めねじ)M/R管接続口径M5×0.8・Rc/14ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ
  • 電磁弁 182シリーズ コガネイ

    電磁弁 182シリーズ

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合正圧用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由ポジション2ポジション
  • 電磁弁182シリーズ コガネイ

    電磁弁182シリーズ

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ロック突出形(手動)
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式ターミナル付配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)DC24作動方式直接作動使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)最高真空圧力(kPa)-86.7ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁182シリーズ コガネイ

    電磁弁182シリーズ

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)インジケータLEDインジケータ付ストレートコネクタボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁182シリーズ コガネイ

    電磁弁182シリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 電磁弁182シリーズ コガネイ

    電磁弁182シリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁182シリーズ コガネイ

    電磁弁182シリーズ

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ロック突出形(手動)
  • 電磁弁182シリーズ コガネイ

    電磁弁182シリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
  • クリーン機器TAC継手ストレート コガネイ

    クリーン機器TAC継手ストレート

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
    形状エアマニホールド使用流体空気ねじの種類(めねじ)M/R管接続口径M5×0.8・Rc1/8ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ
  • 空気作動弁 低圧空気作動弁 コガネイ

    空気作動弁 低圧空気作動弁

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)