カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(479)
- 三興マテリアルサプライ(16)
- 桑名金属工業(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- CKD(4)
- 昭和技研工業(4)
- コフロック(4)
- ノーリツ(4)
- True Dyna(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ネグロス電工(2)
- KITACO(2)
- レイ・アウト(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- ブランドをもっと見る
「rc-2m」の検索結果

TACバルブ
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
ミストフィルタ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から9日以内出荷0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。ねじの種類Rcろ過度(μm)0.3