カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CATEYE(キャットアイ)(3)
  • ラムマウント(3)
  • K-EDGE(2)
  • DENALI(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノガ(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MINOURA(箕浦)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • AMPHENOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rec-mounts」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ストレート

    コガネイ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート全長(mm)17質量(g)4.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)14寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6使用流体空気寸法R(mm)M5×0.8推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
汎用管継手カテゴリ