カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(955)
  • 重松製作所(35)
  • 興研(29)
  • 東和制電工業(TOWA)(26)
  • 廣杉計器(25)
  • エスコ(22)
  • ホンダ(20)
  • サンドビック(19)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ユーアールディ(17)
  • アソー(14)
  • 三機工業(14)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • AMPHENOL(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 鈴木ブロンズ継手(12)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • ナンシン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl-2」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK50シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK50シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズコガネイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
スリムシリンダ DABK40 コガネイスリムシリンダ DABK40コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK63 コガネイスリムシリンダ DABK63コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズコガネイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DABK50 コガネイスリムシリンダ DABK50コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK20 コガネイスリムシリンダ DABK20コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK32 コガネイスリムシリンダ DABK32コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK16 コガネイスリムシリンダ DABK16コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズコガネイ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズコガネイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X1050 コガネイスリムシリンダ DAK20X1050コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ12シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK20シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X100シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X100シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ コガネイダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X10シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS20シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ25シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK32シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK32シリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ40シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ40シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ32シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ32シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK50シリーズコガネイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK25シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK40シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK40シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK16シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ20シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ16シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X40シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X40シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X30シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X250シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X250シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X150シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X150シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X125シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X125シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X45シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X45シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)45作動方式複動形
エアシリンダカテゴリ