カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • RS PRO(319)
  • モートーン(169)
  • 椿本チエイン(87)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • PISCO(ピスコ)(33)
  • brembo(33)
  • ウエストンローラー(32)
  • コフロック(23)
  • TRUSCO(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • VISHAY(15)
  • 三菱マテリアル(14)
  • R&G RACING PRODUCTS(14)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • NOJIMA ENGINEERING(13)
  • イスカル(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs20」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式常時開単動形
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)6.7(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)6公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
  • Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ

    コガネイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ

    コガネイ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●使用速度範囲(mm/s):50~500使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形寸法F(mm)6繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ、バッファ付シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

    コガネイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X350 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X350

    コガネイ
    ¥131,980~税込¥145,178~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X300 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X300

    コガネイ
    ¥130,980~税込¥144,078~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X250 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X250

    コガネイ
    ¥130,980~税込¥144,078~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X50 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X50

    コガネイ
    ¥102,980~税込¥113,278~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X500 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X500

    コガネイ
    ¥143,980~税込¥158,378~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X400 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X400

    コガネイ
    ¥142,980~税込¥157,278~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X150 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X150

    コガネイ
    ¥111,980~税込¥123,178~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X100 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X100

    コガネイ
    ¥107,980~税込¥118,778~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X450 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X450

    コガネイ
    ¥142,980~税込¥157,278~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X200 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X200

    コガネイ
    ¥115,980~税込¥127,578~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01