カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- RS PRO(47)
- SMC(36)
- 椿本チエイン(30)
- PISCO(ピスコ)(20)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- クボタ計装(3)
- ケルヒャー(2)
- CKD(2)
- ノーブランド(2)
- KEMET(2)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(2)
- 東洋国際(2)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- 三菱電機(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
「rs50-b」の検索結果

Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)6.7(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)6公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷から31日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個8日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10