カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(362)
- 三菱電機(233)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- 富士電機(18)
- ダイナフロー(18)
- YAGEO(15)
- CKD(5)
- 長谷川工業(5)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(4)
- CHINO(チノー)(3)
- KIBU(3)
- ヴェルヴォクリーア(2)
- 三京ダイヤモンド工業(2)
- ノーリツイス(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- ブランドをもっと見る
「rzb」の検索結果

フィルターレギュレータ
コガネイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。付属品取付リング仕様標準材質(本体)アルミ合金ダイカスト取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)最高使用圧力(MPa)1材質(アダプター)ポリアセタール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ボンネット)ポリアセタール設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム材質(エレメント)フィルタ:不織布材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)設定圧力単位MPa始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下ケースケースガード付圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
コガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリ
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズが同じであれば、ボウルアセンブリを購入して別のドレインコック仕様に変更する事も可能です。用途メンテナナス用部品仕様ボールガード無し材質(ボウル)ポリカーボネイト
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付