カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(480)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,079)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(303)
  • KITO(キトー)(197)
  • IDEC(和泉電気)(184)
  • omron(オムロン)(119)
  • サンエス(95)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(58)
  • CKD(52)
  • SUS(エスユーエス)(47)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(42)
  • 三菱電機(42)
  • YKK AP(38)
  • コクヨ(37)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
  • リヒトラブ(32)
  • ALBA(アルバ)(30)
  • 協立エアテック(29)
  • メディアカバーマーケット(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1a」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
480件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
    使用流体空気設定圧力単位MPa
  • レギュレータ 大形 コガネイ

    レギュレータ 大形

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 内部パイロット形

    コガネイ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
  • 電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 直動形

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50寸法A(mm)56作動方式直動形寸法D(mm)53.2寸法B(mm)49寸法C(mm)63使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M3×0.5
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400

    コガネイ
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850

    コガネイ
    ¥106,980~税込¥117,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ

    コガネイ
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ

    コガネイ
    ¥175,980税込¥193,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X250 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X250

    コガネイ
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X200

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ

    コガネイ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ

    コガネイ
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ

    コガネイ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ

    コガネイ
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ

    コガネイ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1800シリーズ

    コガネイ
    ¥130,980税込¥144,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1000シリーズ

    コガネイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズ

    コガネイ
    ¥119,980税込¥131,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1400シリーズ

    コガネイ
    ¥110,980税込¥122,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1300シリーズ

    コガネイ
    ¥108,980税込¥119,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1200シリーズ

    コガネイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1100シリーズ

    コガネイ
    ¥103,980税込¥114,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X900シリーズ

    コガネイ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X850シリーズ

    コガネイ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X650シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X650シリーズ

    コガネイ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X250シリーズ

    コガネイ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X200シリーズ

    コガネイ
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1300シリーズ

    コガネイ
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1200シリーズ

    コガネイ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズ

    コガネイ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16