カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(13)
  • SMC(2,075)
  • ホンダ(1,406)
  • BIGM(丸山製作所)(902)
  • MAZDA(マツダ)(596)
  • 長野計器(272)
  • New-Era(ニューエラー)(140)
  • IDEC(和泉電気)(110)
  • サンエス(98)
  • CKD(82)
  • 近藤製作所(75)
  • omron(オムロン)(71)
  • YAMAHA(ヤマハ)(70)
  • エスコ(49)
  • 三菱電機(49)
  • ニッサン(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • Texas Instruments(41)
  • リヒトラブ(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3a」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁030シリーズ 直動形コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズコガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から12日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズコガネイ
93,980税込103,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズコガネイ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X200シリーズコガネイ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズコガネイ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズコガネイ
111,980税込123,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズコガネイ
109,980税込120,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X2000シリーズコガネイ
153,980税込169,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1900シリーズコガネイ
153,980税込169,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1500シリーズコガネイ
141,980税込156,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズコガネイ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズコガネイ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズコガネイ
110,980税込122,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズコガネイ
107,980税込118,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズコガネイ
102,980税込113,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズコガネイ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズコガネイ
108,980税込119,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X600シリーズコガネイ
100,980税込111,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズコガネイ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X250シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1600シリーズコガネイ
141,980税込156,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1000シリーズコガネイ
115,980税込127,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズコガネイ
113,980税込125,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X750シリーズコガネイ
105,980税込116,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズコガネイ
102,980税込113,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズコガネイ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X450シリーズコガネイ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズコガネイ
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズコガネイ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1700シリーズコガネイ
141,980税込156,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1400シリーズコガネイ
129,980税込142,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1300シリーズコガネイ
129,980税込142,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X950シリーズコガネイ
153,980税込169,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X800シリーズコガネイ
141,980税込156,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動形
関連キーワード
ks-30特集