カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(424)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • 長野計器(672)
  • BIGM(丸山製作所)(649)
  • SMC(634)
  • オカムラ(岡村製作所)(487)
  • NAKANO(428)
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • YAMAHA(ヤマハ)(112)
  • CKD(89)
  • omron(オムロン)(47)
  • ニッセイ(41)
  • エスコ(39)
  • TRUSCO(39)
  • 河村電器産業(31)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(24)
  • 日本モレックス(molex)(22)
  • イムラ(22)
  • 富士電機(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-f3」の検索結果

424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M5×0.8ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅質量(kg)0.19使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83使用流体空気指示精度F.S.±3%取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0応差(MPa)0.07以下結線方式DIN式コネクタ誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
  • 小型圧力計 コガネイ

    小型圧力計

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用流体空気
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅質量(kg)0.17使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83精度(%)F.S.±3使用流体空気接点方式マイクロスイッチa接点(NO)取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0リード線長さ(mm)約500応差(MPa)0.07以下結線方式リード線方式誤差調圧指針:±0.05Mpa
  • パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ コガネイ

    パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
    質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400

    コガネイ
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850

    コガネイ
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ

    コガネイ
    153,980税込169,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • 電子式圧力スイッチPS4シリーズ コガネイ

    電子式圧力スイッチPS4シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
    精度±3%F.S.以下出力方式NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)ケーブル4芯シールド使用周囲湿度35~85%RH耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)耐振動(m/s2)98.1適合流体空気または非腐食性気体耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯作動温度(℃)-20~70耐電圧(V)AC500 1分間定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X250 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X250

    コガネイ
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズ

    コガネイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ

    コガネイ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ

    コガネイ
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ

    コガネイ
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X200シリーズ

    コガネイ
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1800シリーズ

    コガネイ
    129,980税込142,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ

    コガネイ
    117,980税込129,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1500シリーズ

    コガネイ
    115,980税込127,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1400シリーズ

    コガネイ
    111,980税込123,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1100シリーズ

    コガネイ
    104,980税込115,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X900シリーズ

    コガネイ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X850シリーズ

    コガネイ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X800シリーズ

    コガネイ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X600シリーズ

    コガネイ
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X400シリーズ

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ

    コガネイ
    129,980税込142,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ

    コガネイ
    129,980税込142,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ

    コガネイ
    102,980税込113,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X950シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X950シリーズ

    コガネイ
    100,980税込111,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X700シリーズ

    コガネイ
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X350シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X350シリーズ

    コガネイ
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X750シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X750シリーズ

    コガネイ
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X650シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X650シリーズ

    コガネイ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X550シリーズ

    コガネイ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X500シリーズ

    コガネイ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X450シリーズ

    コガネイ
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X250シリーズ

    コガネイ
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1700シリーズ

    コガネイ
    129,980税込142,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20