カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(549)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(9)
- SMC(6,963)
- BIGM(丸山製作所)(1,271)
- ホンダ(841)
- MAZDA(マツダ)(702)
- マルヤス電業(197)
- SAMTEC(195)
- 近藤製作所(168)
- KITO(キトー)(162)
- IDEC(和泉電気)(140)
- New-Era(ニューエラー)(137)
- omron(オムロン)(134)
- RS PRO(121)
- 長野計器(95)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(90)
- ニッサン(89)
- YAMAHA(ヤマハ)(79)
- CKD(71)
- リヒトラブ(64)
- ブランドをもっと見る
「s2a」の検索結果

電磁弁030シリーズ 内部パイロット形
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ 直動形
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ
コガネイ¥175,980税込¥193,5781個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ
コガネイ¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ
コガネイ¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ
コガネイ¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ
コガネイ¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷から20日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1800シリーズ
コガネイ¥153,980税込¥169,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1300シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1000シリーズ
コガネイ¥129,980税込¥142,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X900シリーズ
コガネイ¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X850シリーズ
コガネイ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X800シリーズ
コガネイ¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷から18日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X600シリーズ
コガネイ¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X400シリーズ
コガネイ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ
コガネイ¥129,980税込¥142,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ
コガネイ¥129,980税込¥142,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ
コガネイ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1500シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ
コガネイ¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X200シリーズ
コガネイ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1800シリーズ
コガネイ¥129,980税込¥142,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ
コガネイ¥115,980税込¥127,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1500シリーズ
コガネイ¥113,980税込¥125,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1400シリーズ
コガネイ¥110,980税込¥122,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1100シリーズ
コガネイ¥102,980税込¥113,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X2000シリーズ
コガネイ¥165,980税込¥182,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)2000作動方式複動形
...