カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,933)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(4,271)
  • 大阪魂(2,783)
  • KITO(キトー)(1,326)
  • NAKANO(897)
  • 三菱電機(570)
  • TRUSCO(497)
  • サンエス(353)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
  • Panasonic(パナソニック)(295)
  • メディアカバーマーケット(279)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(270)
  • omron(オムロン)(269)
  • PISCO(ピスコ)(265)
  • コクヨ(264)
  • CKD(208)
  • オザック精工(200)
  • 大阪サニタリー(198)
  • 椿本チエイン(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s4」の検索結果

関連キーワード
1,938件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手ストレート コガネイ

    クイック継手ストレート

    コガネイ(7件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート

    コガネイ
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • 有接点センサスイッチ CS□B コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□B

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    質量(g)60耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□M□

    コガネイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    仕様【接点保護対策】要対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 有接点センサスイッチ CS□H□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□H□

    コガネイ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    仕様【接点保護対策】要耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 電子式圧力スイッチPS4シリーズ コガネイ

    電子式圧力スイッチPS4シリーズ

    コガネイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
    精度±3%F.S.以下出力方式NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)ケーブル4芯シールド使用周囲湿度35~85%RH耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)耐振動(m/s2)98.1適合流体空気または非腐食性気体耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯作動温度(℃)-20~70耐電圧(V)AC500 1分間定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
  • クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイ

    クイック継手ミニ ストレートミニ

    コガネイ
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • クイック継手ミニユニオンストレート 禁油 コガネイ

    クイック継手ミニユニオンストレート 禁油

    コガネイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状クイック継手ミニユニオンストレート
  • ストップ弁付クイック継手 コガネイ

    ストップ弁付クイック継手

    コガネイ
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
    形式ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • コネクタ ミニストレート コガネイ

    コネクタ ミニストレート

    コガネイ
    ¥798税込¥878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
    形状ミニストレート寸法H(mm)11.8寸法L1(mm)22寸法F(mm)13.8寸法L2(mm)12寸法J(mm)10寸法C2(mm)11寸法B3(mm)22.6寸法P2(Φmm)7.8
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
  • ストップ弁付クイック継手 エルボ コガネイ

    ストップ弁付クイック継手 エルボ

    コガネイ
    ¥598税込¥658
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ストップ弁付クイック継手
    形状エルボ
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS40X10 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS40X10

    コガネイ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • クイック継手ミニ ストレート 禁油 コガネイ

    クイック継手ミニ ストレート 禁油

    コガネイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X25

    コガネイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X50

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X100

    コガネイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X75

    コガネイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ

    コガネイ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ

    コガネイ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
関連キーワード
...