カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星ベルト(178)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • SMC(103)
  • ホンダ(36)
  • IKO(日本トムソン)(28)
  • Optibelt(25)
  • ニッセイ(21)
  • エスコ(8)
  • ノーブランド(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • バンドー化学(7)
  • KITACO(6)
  • テラウチ(寺内製作所)(5)
  • スケーター(5)
  • SIEMENS(5)
  • 京セラ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • THK(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s400m」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプ標準取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • スライドユニット SUPS25 コガネイ

    スライドユニット SUPS25

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
  • スライドユニット SUPS16 コガネイ

    スライドユニット SUPS16

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    64,980税込71,478
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプ標準取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):5.9●最大積載荷重(N):49ストローク(mm)25タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9寸法A(mm)90作動方式ダブルピストン複動形寸法D(mm)34.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)50使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下ロッド不回転精度(°)±0.02
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    52,980税込58,278
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプセンサタイプ取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下