カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- MSTコーポレーション(5)
- OREC(オーレック)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- エスコ(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- オークラ輸送機(8)
- スバル(13)
- バンドー化学(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ミニター(14)
- 住商モンブラン(2)
- 日東工業(2)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
「sa-62」の検索結果
特価

電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)