カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(8)
  • アイトス(95)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • イハラサイエンス(46)
  • 岩田製作所(31)
  • 大阪魂(30)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
  • TRUSCO(24)
  • 日東工器(24)
  • SAMTEC(23)
  • 椿本チエイン(22)
  • 東洋技研(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • SanDisk(サンディスク)(14)
  • 澤村電気工業(13)
  • オーム電機(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • カネテック(11)
  • ケナメタル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-10」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RATシリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15コガネイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ スタンダード コガネイミニガイドスライダ スタンダードコガネイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20コガネイ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ロッドスライダ コガネイロッドスライダコガネイ
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X30コガネイ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBシリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10コガネイ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズコガネイ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
ロータリアクチュエータ フラットロータリ コガネイロータリアクチュエータ フラットロータリコガネイ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズコガネイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30コガネイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
ロータリアクチュエータRATシリーズ コガネイロータリアクチュエータRATシリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X15コガネイ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X40 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X40コガネイ
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X25コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X50 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X50コガネイ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X50 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X50コガネイ
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X5コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40コガネイ
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X30コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X25コガネイ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X20コガネイ
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X20コガネイ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X10コガネイ
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X5コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X40 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X40コガネイ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X15コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X10コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形