カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(518)
  • BIGM(丸山製作所)(482)
  • CKD(313)
  • メディアカバーマーケット(139)
  • 清水製作所[継手](119)
  • omron(オムロン)(116)
  • コンドーテック(92)
  • 三木プーリ(86)
  • モートーン(84)
  • KANA(片山チエン)(82)
  • TRUSCO(78)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • 水本機械製作所(77)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
  • 千代田通商(72)
  • SUS(エスユーエス)(64)
  • 日産ネジ(47)
  • ヤンマー(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2 b」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイクイック継手メス隔壁ユニオンコガネイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
スリムシリンダ DA20X450 コガネイスリムシリンダ DA20X450コガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズコガネイ
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタFMEシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から42日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X100 コガネイスリムシリンダ DA20X100コガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X50 コガネイスリムシリンダ DA20X50コガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X250 コガネイスリムシリンダ DA25X250コガネイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV20X150 コガネイスリムシリンダ DV20X150コガネイ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X500シリーズコガネイ
101,980税込112,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X200シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X100シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X500シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)500作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X150 コガネイスリムシリンダ DA32X150コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X200 コガネイスリムシリンダ DA20X200コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X25 コガネイスリムシリンダ DA20X25コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X50 コガネイスリムシリンダ DA32X50コガネイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100 コガネイスリムシリンダ DA32X100コガネイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X50 コガネイスリムシリンダ DA25X50コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25 コガネイスリムシリンダ DA25X25コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X125 コガネイスリムシリンダ DA20X125コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X150 コガネイスリムシリンダ DA25X150コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS32 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS32コガネイ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X400 コガネイスリムシリンダ DA32X400コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X650 コガネイスリムシリンダ DA20X650コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X200 コガネイスリムシリンダ DA40X200コガネイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ DDA50X200 コガネイダイナシリンダ DDA50X200コガネイ
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X600 コガネイスリムシリンダ DA25X600コガネイ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X300 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X300コガネイ
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形