カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(24)
- CKD(19)
- サンワサプライ(11)
- ラムマウント(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- スーパー工業(2)
- KSフィルター(2)
- シグマ光機(2)
- DANNO(ダンノ)(2)
- エスコ(1)
- 椿本チエイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ナベル(1)
- トミー工業(1)
「t700-25」の検索結果

スリムシリンダ DV25X700
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA25X700
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800