カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbda10x10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチマウントシリンダ(低速仕様) コガネイ

    マルチマウントシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA10シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA10シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA10シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA10シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイ

    ツインロッドシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10 コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
  • アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイ

    アルファシリーズツインロッドシリンダ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
エアシリンダカテゴリ