カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
サービス分類
![【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ
YSK[リニアシャフト](13件のレビュー)¥3,682税込¥4,0501本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
ミドルツーリングシートバッグ 25-33L IGY-SBB-R-0021
IGAYA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IGY-SBB-R-0021。数泊のツーリングに最適!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!。販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー 【最大積載量】8kg ※IGY-SBB-R-0020の後継品。積載重量:8。色[カラー]:ブラック。サイズ:標準時:H 210mm×W 530mm×D 310mm / 拡張時:H 210mm×W 650mm×D 310mm。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC。付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書。容量[リッター]:25-33。備考:数泊のツーリング。特記事項:。汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量8kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。リペア:品番:IGY-RPR-00002,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010。関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0041付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。適合(リペア)品番:IGY-RPR-00002,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0041材質1680Dバリスティックナイロン+PVC質量(kg)積載:8、2.8色ブラック備考数泊のツーリング容量(L)25-33サイズ(mm)標準時:H 210×W 530×D 310 / 拡張時:H 210×W 650×D 310
スキージーパッド ビッグバッファ マイクロ 3m YT19YSBBM003
YELLOTOOLS¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷合成皮のようなマイクロ地の厚手タイプでフリーサイズのスキージーパットです。スキージーのサイズに合わせてカットして使用することができます。カット済みタイプと違い、サイズ調整が自由自在です。耐久性があり、しなやかで使いやすく、厚手タイプなので、フィルムの密着性が向上します。用途厚手のマイクロパッドで施工を快適に。種類マイクロ地寸法(cm)300×2.5×0.15
スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 3m YT19YSBBMF003
YELLOTOOLS¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷なめらかなマイクロファイン地の厚手タイプでフリーサイズのスキージーパットです。スキージーのサイズに合わせてカットして使用することができます。厚手のマイクロファイン素材で、フィルムにやさしく施工できます。 接着力が強く、剥がれにくいため長持ちする設計です。幅25mmでさまざまなスキージーに対応します。用途なめらか仕上げの厚手スキージーパッドに。種類マイクロファイン地寸法(cm)300×2.5×0.15![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ
YSK[リニアシャフト](7件のレビュー)¥4,268税込¥4,6951本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)