カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(285)
- KITO(キトー)(204)
- SMC(133)
- イトーキ(67)
- TRUSCO(59)
- 三木プーリ(52)
- QNAP(49)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(47)
- アイリスチトセ(36)
- 中央精機(36)
- TOTO(26)
- Festo(20)
- コスモスビード(18)
- TRANSCEND(トランセンド)(15)
- 椿本チエイン(14)
- ニッサン(14)
- omron(オムロン)(13)
- ホンダ(13)
- ブランドをもっと見る
「ts4」の検索結果
特価

クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
クイック継手ミニ ストレート 禁油
コガネイ¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
電磁弁010シリーズ
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)9日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。寸法A(mm)2.5寸法RM3×0.5継手TS
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,498税込¥4,9481袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体圧縮空気/真空
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手 ストレート 禁油
コガネイ¥5,998税込¥6,5981個(5個)4日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート