カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- TRUSCO(57)
- 中央精機(37)
- SOURIAU(32)
- TOTO(23)
- MARKLESS STYLE(22)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- KITO(キトー)(14)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- コンバム(旧:妙徳)(13)
- 扶桑精機(12)
- 鹿島化学金属(UKB)(12)
- シンエイテクノ(11)
- イスカル(10)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- サンワサプライ(8)
- ブランドをもっと見る
「ts6」の検索結果
特価

クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ストレート
コガネイ¥249税込¥2741個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート全長(mm)17質量(g)4.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)14寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6使用流体空気寸法R(mm)M5×0.8推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥2,098税込¥2,3081袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥3,398税込¥3,7381袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体圧縮空気/真空
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,098税込¥2,3081袋(10個)10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手ミニ ストレート 禁油
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
クイック継手ミニ ストレート
コガネイ¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート