カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(6)
- 東栄管機(15)
- セキスイ(5)
- 十川産業(2)
- カクダイ(1)
- スリーボンド(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- Aron(アロン化成)(1)
「tsk 継手」の検索結果

クイック継手ミニ カートリッジ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。タイプミニタイプの場合形式カ-トリッジ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法B(mm)14寸法C(mm)10.9寸法X(mm)9.8寸法Y(mm)7.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥2,398税込¥2,6381袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状カートリッジ適合チューブ外径(Φmm)3使用温度範囲(℃)0~60管接続口径M6×0.75最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体圧縮空気/真空