カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 三木プーリ(373)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(25)
- ニッサン(22)
- SMC(15)
- EVANS(15)
- ALBA(アルバ)(8)
- ウッドワン(7)
- brembo(6)
- AFAM(アファム)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- ロイヤル化成(5)
- ALLIANCE(アライアンス)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- Vesrah(4)
- SIEMENS(4)
- エレコム(3)
- コクヨ(3)
- ブランドをもっと見る
「tt-06」の検索結果

クイック継手std_mini
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手ミニ ティー
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ティー
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ティー使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手 ミニタイプ ティー
コガネイ¥419税込¥4611個7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/8使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ティー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空