カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 鶴見製作所(20)
- 三木プーリ(18)
- SMC(16)
- テグテックジャパン(15)
- テスコム(6)
- MICHELIN(ミシュラン)(6)
- 京セラ(4)
- KTC(4)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- 生興(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- タンガロイ(2)
- 寺西化学(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カナフジ電工(2)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「tt-60」の検索結果

クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥4,798税込¥5,2781袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷形状ティー使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ティー使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手 ミニタイプ ティー
コガネイ¥419税込¥4611個7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/8使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ティー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空