カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- PISCO(ピスコ)(10)
- ニッタ(2)
- SMC(1)
- 東洋フィッティング(1)
「uwd8-6」の検索結果

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥8,998税込¥9,8981袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状違径2重ワイ適合チューブ外径(Φmm)6、8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
クイック継手std_mini
コガネイ¥10,980税込¥12,0781袋(10個)10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状違径2重ワイ適合チューブ外径(Φmm)6、8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手 違径2重ワイ
コガネイ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個5日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状違径2重ワイ材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ