カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 千代田通商(6)
- UNION(ユニオン)(2)
- ツツミ工業(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- セキスイ(1)
- ダイキン工業(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 東栄管機(1)
- サンホーム(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- グロッツ・ベッケルト(1)
- ARC[店舗用品](1)
- 信和自動車工業(1)
- ホームテイスト(1)
- トーホー(1)
- アークランズ(1)
「uy6」の検索結果

クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ
コガネイ¥379~税込¥417~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9