カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- brembo(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- アークランドサカモト(2)
- イハラサイエンス(1)
- コクヨ(2)
- ハイロジック(2)
- ホームテイスト(1)
- 千代田通商(6)
- 馬印(1)
「uy8」の検索結果
特価
関連キーワード

クイック継手 ユニオンワイ
コガネイ¥419税込¥4611個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンワイ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら