カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- JAPPY(2)
- KHD(1)
- KOWA(宏和工業)(20)
- Showa(16)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- アメリカン電機(1)
- オーナンバ(2)
- カワイ電線(3)
- スイデン(1)
- タイカツ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- マリンテック(8)
- 三ツ星(3)
- 伸興電線(3)
- 倉茂電工(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(4)
- 鶴見製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「vct2sq」の検索結果
特価
関連キーワード

有接点センサスイッチ CS□B
コガネイ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷質量(g)60耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら